Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1193
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG1284i
EAN/GTIN:
     710931160598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

12-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Layer 2+ verwalteter DIN-Rail Switch

  • 12-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Layer 2+ vmanaged DIN-Rail Switch
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und integrierter DIN-Schiene
  • Breiter Betriebstemperaturbereich - 40 bis 75 °C (-40 bis 167°F)
  • 8 Gigabit PoE+ (802.3at) Ports, 4 Gigabit SFP-Slots und 1 Konsolen-Port
  • 240 Watt Gesamtleistung
  • Dual redundante Stromversorgung und Alarmrelais
  • CLI (Console / Telnet / SSH), Web (HTTP / HTTPS), SNMP v1 / 2c / 3 Verwaltung
  • 802.1Q / Q-in-Q VLAN und IGMP Snooping / MLD / MVR Unterstützung
  • 802.1p / DSCP / Warteschlangenplanung (SPQ / WRR) QoS-Unterstützung
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S24048)

TRENDnet TI-PG1284i 12 Port Rail Switch

Der 12-Port gehärtete industrielle Gigabit PoE+ Layer 2+ verwaltete DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG1284i, verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports, vier Gigabit SFP Slots und eine PoE Gesamtleistung in Höhe von 240 Watt. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und hält starken Vibrationen, Stößen sowie ESD / EMI / Überlast stand und kann in einem breiten Temperaturbereich (- 40 – 75 °C (- 40 - 167°F)) unter extremen Bedingungen betrieben werden. L2+ Management beinhaltet Funktionen wie PoE Port-Kontrolle, 802.1Q / Q-in-Q VLAN, Multicast, Spanning Tree, Link Aggregation, QoS, IPv4 / IPv6 statisches Routing, ACLs und 802.1X für Flexibilität bei der Netzwerkintegration.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-PG1284i Anleitung zur Schnellinstallation CD-ROM (Benu...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
170 x 132 x 50 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
170 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
0.92 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
1.326 kg
Bruttogewicht:
1,326
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, IEEE 802.3ab, LAN, 10BASE-T, IEEE 802.3at, Industrie, IEEE 802.3, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, IndustrialNetworking, IEEE 802.3af, Schwarz, -40 - 75 °C, POEEthernetSwitch, Hutschienenhalter, Trendnet TI-PG80, IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet (10/100/1000), IEEE 802.3x, hutschienenmontage, Netzwerk, industrialethernet, L2, 1000BASE-T, 100BASE-TX, dinrail, POESwitch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,01*
€ 691,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,82*
€ 675,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,62*
€ 662,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,74*
€ 626,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 113,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.