Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG62 6-Port Gigabit Switch PoE+ DIN-Rail Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG62 6-Port Gigabit Switch PoE+ DIN-Rail Industrial
TRENDnet TI-PG62 6-Port Gigabit Switch PoE+ DIN-Rail Industrial
TRENDnet TI-PG62 6-Port Gigabit Switch PoE+ DIN-Rail Industrial
TRENDnet TI-PG62 6-Port Gigabit Switch PoE+ DIN-Rail Industrial
TRENDnet TI-PG62 6-Port Gigabit Switch PoE+ DIN-Rail Industrial
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1279
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG62
EAN/GTIN:
     710931160604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

4 Gigabit PoE+ Ports - 1 Shared Gigabit Port (RJ-45 / SFP) - 1 dedizierter SFP-Slot

Der TI-PG62 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter DIN-Rail PoE+ Switch mit Schutzklasse IP30 und einem stabilen Gehäuse für extreme Industriebereiche. Er verfügt über 4 Gigabit PoE+ Ports, einen geteilten Gigabit-Port (RJ-45 / SFP), einen dedizierten SFP-Slot und eine Schaltkapazität in Höhe von 12 Gbps sowie dual redundante Stromversorgungen und ein Alarmrelais für Stromausfall.

PoE-Leistung:
Mit einer 120 Watt PoE+ Gesamtleistung können bis zu vier Power over Ethernet Geräte mit PoE+ Leistung versorgt werden.

Fehlertoleranz:
Bietet dual redundante Stromversorgung (primär und RPS) aus externen Stromquellen
und Alarmrelais für Benachrichtigung im Falle von Stromausfall.

Industriell gehärtetes Design:
Ausgestattet mit einem stabilen Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP30 und dafür ausgelegt, starken Vibrationen und Schlägen
standzuhalten; geschützt gegen ESD / EMI / Überlast; zum Betrieb in großer Temperaturbandbreite (- 40 – 75 °C (- 40 - 167
°F)) für extreme Bedingungen.

  • 4 Gigabit PoE+ Ports
  • 2 dedizierte SFP-Slots
  • 60 – 120 W Gesamtleistung
  • 12 Gbps Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30
  • DIN-Rail und Halterungen für Wandbefestigung
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Dual redundante 12-56VDC Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S12048)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
6
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
4
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
143 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.782 kg
Bruttogewicht:
0,782
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, trendnet sfp switch, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Hutschienenhalter, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, POEEthernetSwitch, dinrail, Industrie, POENetzwerkswitch, industrialethernet, IndustrialNetworking, hutschienenmontage, Netzwerk, LAN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.