Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-117GI Ultra POE+ Injector Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-117GI Ultra POE+ Injector Gigabit
TRENDnet TPE-117GI Ultra POE+ Injector Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1284
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-117GI
EAN/GTIN:
     710931160949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector

Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten - Liefert PoE (15,4W), PoE+ (30W), Ultra PoE Leistung (60W) - Vernetzen Sie ein PoE Gerät auf Entfernungen von bis zu 100m

Der Gigabit Ultra PoE+ Injektor von TRENDnet, Modell TPE-117GI, kombiniert eine Strom- mit einer Gigabit-Netzwerkverbindung, um ein Gigabit Ultra Power over Ethernet Plus Signal zu erstellen. Automatische Erkennungstechnologie liefert die korrekte Wattzahl, die benötigt wird, um Ihre Ultra PoE Geräte und PoE+ Geräte zu betreiben. Nutzen Sie einen freien Port an einem nicht-PoE-Switch, um Installations- und Ausrüstungskosten zu sparen, wenn Sie TRENDnet PoE Access Points und IP-Kameras entfernt installieren.

  • Verwandelt einen nicht-PoE Gigabit-Port in einen Ultra PoE Gigabit-Port
  • Liefert PoE (15,4 Watt), PoE+ (30 Watt) oder Ultra PoE Leistung (60 Watt)
  • Vernetzen Sie ein PoE Gerät auf Entfernungen von bis zu 100m (328 Fuß)
  • Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
  • Unterstützt IEEE 802.3af / 802.3at / Ultra PoE
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-117Gi, Schnellinstallationsanleitung
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE):
ja
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
36 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
422 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.788 kg
Bruttogewicht:
0,788
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: POEEthernetSwitch, LAN, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.