Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G102 10Port Switch DIN-Rail Industrial Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-G102 10Port Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
TRENDnet TI-G102 10Port Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
TRENDnet TI-G102 10Port Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
TRENDnet TI-G102 10Port Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
TRENDnet TI-G102 10Port Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1287
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G102
EAN/GTIN:
     710931160925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
sfp switch

10-Port gehärteter industrieller Gigabit DIN-Rail Switch

Der 10-Port gehärtete industrielle Gigabit DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-G102, verfügt über acht dedizierte Gigabit-Ports sowie zwei Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports. Benutzer können acht Geräte an den Switch anschließen, und das Gerät bietet noch zwei weitere Gigabit-Ports für zusätzliche Netzwerkverbindungen. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F) für industrielle Umgebungen.

  • 8x Gigabit Ports
  • Zwei Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports
  • 20 Gbps Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30
  • Mit DIN-Rail und Wandhalterung
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (modelle: TI-M6024 / 48VDC3000)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
48 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
415 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.738 kg
Bruttogewicht:
0,738
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: 10port sfp switch, Industrie, IndustrialNetworking, dinrail, Netzwerk, industrialethernet, Hutschienenhalter, hutschienenmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
48VDC3000
ab € 75,64*
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.