Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
TRENDnet TUC-VGA2 USB-C VGA Weiß Kabelschnittstellen-/adapter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1315
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TUC-VGA2
EAN/GTIN:
     710931180107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation

USB-C zu VGA Adapter mit Stromversorgung (PD)

Der USB-C zu VGA 1080p HD Display-Adapter mit Stromversorgung (PD) von TRENDnet, Modell TUC-VGA2, fügt einem USB-C betriebenen Notebook ein HD-Display hinzu. Spiegeln Sie das Display Ihres Notebook PCs auf ein HDTV oder einen Monitor und erleben Sie lupenreines Video mit der USB-C zu VGA Verbindung. Mit dem USB-C Stromversorgungsport können Sie ein USB-C kompatibles Notebook über das Original-Netzteil aufladen, während Sie gleichzeitig VGA verwenden.

  • Spiegeln Sie das HD-Display Ihres Laptops auf einen VGA-Monitor oder TV
  • Unterstützt Auflösung bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
  • Lupenreines Video mit USB-C zu VGA Hochgeschwindigkeitsverbindung
  • USB-C Power Delivery (PD) konform
  • Unterstützt Chrome™, Windows® 10 und Mac® Betriebssysteme

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Kabelschnittstellen-/adapter
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
TUC-VGA2 Schnellinstallationsanleitung
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C Port (Stecker)
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA 15-pol (Buchse) mit Alt-Modus
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Umsetzungsrichtung:
USB-C zu VGA
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
48 x 33 x 14,5 mm (1,9 x 1,3 x 0,6 Zoll)
Höhe:
48 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
14.5 mm
Gewicht:
29.05 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.081 kg
Bruttogewicht:
0,081
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter trendnet, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, Trendnet TUC-VGA2, 06 m, displayadapter, monitoradapter, 0, VideoAdapter, USB-C, VGA, grafikadapter, usbdisplay, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.