Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U
TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U
TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U
TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U
TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U
TRENDnet TC-KP24S Patch Panel, 24-Port Blank Keystone Shielded 1U
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1396
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-KP24S
EAN/GTIN:
     710931401523
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel

Das 24-Port Blank Keystone geschirmte 1U Patch-Panel von TRENDnet, Modell TC-KP24S, wurde für die Verwendung mit der Cat6A geschirmten Keystone-Buchse von TRENDnet (TC-K06C6A).

  • 24-Port Blank Keystone geschirmtes Patch-Panel
  • 1U 19 Zoll rackmontierbereit
  • Zur Verwendung mit TC-K06C6A Cat6A geschirmter Keystone-Buchse (separat erhältlich)
  • Geschirmtes Gehäuse schützt vor EMI/RFI Rauschen

Das 24-Port Blank Keystone geschirmte 1U Patch-Panel von TRENDnet, Modell TC-KP24S, wurde für die Verwendung mit der Cat6A geschirmten Keystone-Buchse von TRENDnet (TC-K06C6A). Zusammen ergeben sie eine Patch-Panel-Lösung, die für Gigabit- und 10G-Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen geeignet ist. Verwenden Sie dieses geschirmte Patch-Panel mit Cat6A geschirmten Kabeln, die speziell dafür entwickelt wurden, um EMI und Übersprechen zu eliminieren und somit Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-KP24S Erdungsdraht Schnellinstallationsanleitung
Schirmungstyp:
geschirmt
Anzahl Ports:
24
Abmessungen (HxBxT):
483 x 45 x 94mm
Höhe:
483 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
94 mm
Gewicht:
642.82 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
1.02 kg
Bruttogewicht:
1,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Patch-Panel, Verteilerfelder, Patchfeld, 1U, Verbindungstafel, Rangierfeld, 24-Port, geschirmtes, Blank, Keystone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TC-K06C6A
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.