Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-30262 24-Port Switch, Gigabit 2x10G SFP+ Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-30262 24-Port Switch, Gigabit 2x10G SFP+ Slots
TRENDnet TEG-30262 24-Port Switch, Gigabit 2x10G SFP+ Slots
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1418
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-30262
EAN/GTIN:
     710931140552
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

24-Port Gigabit Switch mit 2 x 10G SFP+ Slots

  • 24 Gigabit-Ports
  • 2x 10G SFP+ Slots
  • 88 Gbit/s Schaltkapazität
  • 1U rackmontierbar (Halterungen inbegriffen)
  • Lüfterloses Design

Der 24-Port Gigabit-Switch mit 2 x 10G SFP+-Slots von TRENDnet, Modell TEG-30262, bietet hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 70%. Dieser 10G SFP-Switch bietet zwei dedizierte 10G SFP+-Steckplätze für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen und stellt somit eine kostengünstige Lösung dar, um einem SMB-Netzwerk 10G-Link-Fähigkeit hinzuzufügen. Mit einem robusten Metallgehäuse und den mitgelieferten Rackmount-Halterungen ist der 10G SFP-Switch bestens für 19 Zoll 1HE Rack-Installationen geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-30262 Schnellinstallationsanleitung Zubehör zum Rackm...
Anzahl Ports gesamt:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):
440 x 130 x 44mm
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
440 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
1.935 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
2.696 kg
Bruttogewicht:
2,696
Aktuelle Katalogausgabe:
21.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, Gigabitswitch, Netzwerkswitch, neuheiten, FastEthernetSwitch, brandnew, brandneu, LAN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.