Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-1620WSF 20-Port POE+ Switch Gigabit Web Smart, 2x SFP, 16x PoE+ (370W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-1620WSF 20-Port POE+ Switch Gigabit Web Smart, 2x SFP, 16x PoE+ (370W)
TRENDnet TPE-1620WSF 20-Port POE+ Switch Gigabit Web Smart, 2x SFP, 16x PoE+ (370W)
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1453
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-1620WSF
EAN/GTIN:
     710931161571
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

20-Port Gigabit Web Smart 370 Watt PoE+ Switch

  • 16 Gigabit PoE+ Ports
  • 4 Shared Gigabit Ports (RJ-45 oder SFP)
  • 370 Watt PoE-Gesamtleistung
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS, und IGMP/MLD Snooping
  • Unterstützt IPv4/IPv6 statisches Routing
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt privates, Multicast- und Voice-VLAN
  • Intelligente Lüftung
  • 40 Gbit/s Schaltkapazität
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung

Die Gigabit Web Smart PoE+ Switch-Serie von TRENDnet bietet fortschrittliche L2+-Funktionen mit erweiterten Verkehrsmanagement-Kontrollen, um den sich wandelnden Anforderungen von KMU-Netzwerken gerecht zu werden. Dieser rackmontierbare IPv6-fähige verwaltete Switch verfügt über eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche. Zu den erweiterten verwalteten Switch-Funktionen gehören LACP zur Gruppierung von Ports, um die Bandbreite zwischen Switchen zu erhöhen, VLANs zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Verkehrspriorisierung, Portbandbreitenkontrolle und SNMP-Überwachung, was dies zu einer leistungsstarken Lösung für kleine und mittlere Netzwerke macht. Verbessern Sie die Sprachleistung, indem Sie den VoIP-Verkehr vom normalen Datenverkehr mit der einfach zu bedienenden Sprach-VLAN-Funktion isolieren und priorisieren.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-1620WSF, Schnellinstallationsanleitung, Stromkabel (1...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
20
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
20
Freie Slots für SFPs:
4
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
16
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
370 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Smart
Abmessungen (HxBxT):
440 x 250 x 44 mm
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3.89 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
4.794 kg
Bruttogewicht:
4,794
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, POEEthernetSwitch, KMU-Netzwerken, POENetzwerkswitch, WebSmart, rackmontierbar, LAN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.