Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G162 16-Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-G162 16-Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit
TRENDnet TI-G162 16-Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1458
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G162
EAN/GTIN:
     710931161854
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Die industriellen Gigabit-DIN-Rail-Switche von TRENDnet sind zuverlässige und robuste Netzwerklösungen, die für den Einsatz in extremen und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind. Jeder industrielle Gigabit-DIN-Rail-Switch verfügt über ein robustes Metallgehäuse nach IP30, das einem hohen Grad an Vibration und Schock standhält und sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen für industrielle Umgebungen innerhalb von -40° - 75° C betrieben werden kann.

  • 14 Gigabit-Ports
  • 2 Gigabit-SFP-Slots
  • 32 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch nach Schutzart IP30
  • Inklusive Halterungen für DIN-Rail- und Wandmontage
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40° - 75°C
  • Mehrere Eingänge sorgen für redundante Stromversorgung mit Überlaststromschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (modelle: TI-M6024 (21221194))

Unsere gehärteten Industrie-Switch-Modelle verfügen über Kupfer-Gigabit-Ports für Hochgeschwindigkeits-Geräteverbindungen und Gigabit-SFP-Steckplätze, die 1000Base-FX-Module für Langstrecken-Glasfaser-Netzwerkanwendungen unterstützen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-PG162 • Anleitung zur Schnellinstallation • Abnehmba...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Fast Ethernet Ports RJ-45:
0
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
14
Freie Slots für SFPs:
2
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
48 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
536 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.818 kg
Bruttogewicht:
0,818
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, industrialethernet, hutschienenmontage, IndustrialNetworking, dinrail, Netzwerk, Hutschienenhalter, Industrie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.