Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-R4U 19-Zoll rackmontierbares vertikales Chassis für industrielle Netzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-R4U 19-Zoll rackmontierbares vertikales Chassis für industrielle Netzteile
TRENDnet TI-R4U 19-Zoll rackmontierbares vertikales Chassis für industrielle Netzteile
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1474
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-R4U
EAN/GTIN:
     710931161922
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub

Das 19-Zoll rackmontierbare vertikale Chassis für industrielle Netzteile von TRENDnet, Modell TI-R4U, ist für die Aufnahme von bis zu vier industriellen Netzteilen vom Typ TI-RSP100048 ausgelegt. Das offene, vertikal montierte Design bietet eine bessere Wärmeableitung im Vergleich zu den standardmäßigen, geschlossenen Chassis-Optionen. Die vertikale Montage bietet außerdem mehr Abstand zwischen den einzelnen Netzteilen, was die Installation erleichtert und ausreichend Platz für Kabelmanagement bietet. Kompatibel mit industriell standardmäßigen 19 Zoll Racks.

  • 4HE 19-Zoll Wandhalterung
  • Exklusiv für TI-RSP100048-Netzteile entwickelt (separat erhältlich)
  • Vertikale Netzteilhalterungen entwickelt für leichten Zugang
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Offener Rahmen bietet bessere Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-R4U, 4 Netzteilhalterungen, 20x M4-Schrauben, 16x M3-S...
Höhe:
77 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
135 mm
Gewicht:
7 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
3.528 kg
Bruttogewicht:
3,528
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: Rack Server Chassis, Rack Server Gehäuse, 19 zoll rechnereinschub, Industrie, dinrail, 19-Zoll, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, industrielle, Netzteile, IndustrialNetworking, vertikal, Netzwerk, industrialethernet, rackmontierbar, Chassis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-RSP100048
ab € 328,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.