Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PGM102 10 Port Rail Switch Industrial Gigabit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PGM102 10 Port Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PGM102 10 Port Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1530
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PGM102
EAN/GTIN:
     710931162202
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 8 port

Der 10-Port Industrial Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch on TRENDnet, Modell TI-PGM102, verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports mit einer PoE-Gesamtleistung von 240 W sowie zwei Gigabit SFP-Steckplätze für Langstrecken-Glasfaseranwendungen. Benutzer können acht PoE+-Geräte an den Switch anschließen, während gleichzeitig zwei Gigabit-SFP-Slots für zusätzliche Netzwerkverbindungen zur Verfügung stehen. Dieser Switch ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet, das für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -20° - 65°C für raue Industrieumgebungen ausgelegt ist.

  • 8 Gigabit PoE+ Ports
  • 2 x Gigabit SFP-Steckplätze
  • 240W PoE-Gesamtleistung
  • 20 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metallschalter nach Schutzart IP30
  • Inklusive DIN-Schiene und Wandhalterung
  • Weiter Betriebstemperaturbereich von -20° - 65°C
  • Redundante Leistungseingänge mit Überstromschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S12048, 48VDC3000)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-PGM102 • Schnellinstallationsanleitung • Abnehmbare ...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
210 x 160 x 45mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
668 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.48 kg
Bruttogewicht:
1,48
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Netzwerk, industrialethernet, Hutschienenhalter, IndustrialNetworking, Industrie, dinrail, hutschienenmontage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
48VDC3000
ab € 75,79*
Zubehör
Trendnet
TI-S12048
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.