Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-3102WS 10-Port 2.5G Switch, Web Smart PoE+ mit 10G SFP+ Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-3102WS 10-Port 2.5G Switch, Web Smart PoE+ mit 10G SFP+ Slots
TRENDnet TPE-3102WS 10-Port 2.5G Switch, Web Smart PoE+ mit 10G SFP+ Slots
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1543
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-3102WS
EAN/GTIN:
     710931162448
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

10-Port 2.5G Web Smart PoE+ Switch with 10G SFP+ Slots

  • 8x 2.5GBASE-T PoE+ Ports
  • 2x 10G SFP+ Slots
  • 240W PoE-Gesamtleistung
  • Abwärtskompatibel mit 100/1000BASE-T-Geräten
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • PoE-Alive-Check versucht automatisch, ein nicht reagierendes angeschlossenes PoE-Gerät wiederherzustellen
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS, und IGMP Snooping
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt privates, Multicast- und Voice-VLAN
  • 1HE 19 Zoll rackmontierbar
  • 80 Gbps Schaltkapazität
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform
  • Entspricht IEEE 802.3ae (SFP+)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-3102WS, Schnellinstallationsanleitung, Netzkabel (1,5...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
10
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Rack
Netzteil (extern/intern):
intern
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2.26 kg
Verpackungshöhe:
310 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
3.504 kg
Bruttogewicht:
3,504
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Slots, PowerOverEthernetSwitches, 10-Port, PoE+, POESwitch, POEEthernetSwitch, 2.5G, SFP+, WebSmart, POENetzwerkswitch, 10G, LAN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.