Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-KP24SA 24 Port Patch Panel, für Keystones, gewinkelt 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-KP24SA 24 Port Patch Panel, für Keystones, gewinkelt 1U
TRENDnet TC-KP24SA 24 Port Patch Panel, für Keystones, gewinkelt 1U
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1555
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-KP24SA
EAN/GTIN:
     710931401714
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port

Das leere abgewinkelte geschirmte 1HE-Keystone-Patchpanel von TRENDnet, Modell TC-KP24SA, ist für die Verwendung mit der geschirmten Cat6A Keystone-Buchse (TC-K06C6A) von TRENDnet konzipiert. Zusammen bilden sie eine Patchpanel-Lösung, die für Gigabit- und 10G-Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen geeignet ist.

  • 24-Port leeres abgewinkeltes geschirmtes Keystone-Patchpanel
  • 1U 19 Zoll rackmontierbereit
  • Abgewinkeltes Keystone-Design für einfaches Kabelmanagement
  • Zur Verwendung mit TRENDnet Keystone-Buchsen TC-K05LC, TC-K06C6A, TC-K25C6BK oder TC-K25C6 (separat erhältlich)
  • Geschirmtes Gehäuse schützt vor EMI/RFI Rauschen

Verwenden Sie dieses geschirmte Patchpanel mit geschirmter Cat6A-Verkabelung, die speziell entwickelt wurde, um EMI und Interferenzen zu eliminieren und so Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Patchpanel
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Ports:
24
Höhe:
45 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
483 mm
Gewicht:
665 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.802 kg
Bruttogewicht:
0,802
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, trendnet patchpanel, Keystone, 24-Port, Cat6A, geschirmtes, 1HE, rackmontierbereit, abgewinkeltes, leeres
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.