Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack
TRENDnet TC-K05LC LC-Duplex-Keystone, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1556
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K05LC
EAN/GTIN:
     710931401721
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die LC-Duplex-Glasfaser-Keystone-Kupplungsbuchsen (5er-Pack) von TRENDnet, Modell TC-K05LC, enthalten fünf LC-Duplex-Glasfaser-Keystone-Kupplungsbuchsen zur Verwendung mit dem geschirmten Keystone-Patchpanel TC-KP24SA von TRENDnet. Diese Glasfaser-Keystone-Buchsen sind für Gigabit- und 10G-Glasfasernetzwerkanwendungen konzipiert. Jede Keystone-Buchse ist für die Verwendung mit Singlemode- oder Multimode-Glasfaserkabeln ausgelegt.

  • 5er-Pack werkzeuglose LC-Faser-Keystone-Buchsen
  • Kompatibel mit Singlemode- und Multimode-Glasfaser
  • Duplex LC-Buchsen mit Schutzkappen
  • LC-Glasfaser-Buchse-zu-Buchse-Kupplung
  • Unterstützt OM1, OM2, OM3, OM4 und OS2 Glasfaserkabel
  • Zur Verwendung mit TC-KP24SA geschirmtem, leerem Keystone-Patchpanel (separat erhältlich)

Das Design der LC-Glasfaser-Buchse macht es einfach, zwei Glasfaser-Patchkabel miteinander zu verbinden. Diese LC-Duplex-Glasfaserkupplungsbuchsen verfügen über ein praktisches werkzeugloses Einrastdesign für eine einfache Installation.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
5er-Pack werkzeuglose LC-Faser-Keystone-Buchsen
Höhe:
22 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.