Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-3524S 52 Port Switch, Gigabit Web Smart mit 10G SFP+ Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-3524S 52 Port Switch, Gigabit Web Smart mit 10G SFP+ Slots
TRENDnet TEG-3524S 52 Port Switch, Gigabit Web Smart mit 10G SFP+ Slots
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1561
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-3524S
EAN/GTIN:
     710931140934
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
sfp switch

Die Gigabit-Web-Smart-Switch-Serie von TRENDnet bietet fortschrittliche L2+-Funktionen mit verbesserten Verkehrsmanagement-Kontrollen, um den wachsenden Anforderungen heutiger SMB-Netzwerke gerecht zu werden. Diese verwalteten Switche mit SFP+-Steckplätzen verfügen jeweils über eine intuitive webbasierte Schnittstelle.

  • 52-Port Gigabit-Web-Smart-Switch mit 10G-SFP+-Steckplätzen
  • 48x Gigabit Ports
  • 4x 10 SFP+-Steckplätze
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt privates, Multicast- und Voice-VLAN
  • 176 GBit/s Schaltkapazität
  • Entspricht IEEE 802.3ae (SFP+)

Zu den fortschrittlichen verwalteten Switch-Funktionen gehören LACP zur Erhöhung der Bandbreite zwischen Switchen durch Gruppierung von Ports, VLANs zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, Port-Bandbreitensteuerung und SNMP-Überwachung. Damit sind diese verwalteten Switche mit 10G SFP+-Ports leistungsstarke Lösungen für jedes KMU-Netzwerk. Verbessern Sie die Sprachleistung, indem Sie den VoIP-Verkehr mit einer benutzerfreundlichen Voice-VLAN-Funktion vom normalen Datenverkehr isolieren und priorisieren.
Diese verwalteten Gigabit-Switche sind mit RJ-45-Steckplätzen ausgestattet, die Gigabit-Geschwindigkeiten über Ihre vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Die verwalteten Gigabit-Switche bieten außerdem jeweils vier dedizierte 10G-SFP+-Steckplätze für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen, die eine kostengünstige Lösung für das Hinzufügen von 10G-Link-Fähigkeiten zu einem SMB-Netzwerk darstellen. Das strategische Design der Switche senkt den Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-3524S, Schnellinstallationseinrichtung, Stromkabel (1...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
52
Fast Ethernet Ports RJ-45:
48
Freie Slots für SFPs:
4
Bauform:
Rack
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
255 mm
Gewicht:
3.4 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
4.498 kg
Bruttogewicht:
4,498
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, Gigabitswitch, LAN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.