Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1571
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-RP262
EAN/GTIN:
     710931162660
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Rackmount Switch mit 26 Anschlüssen und IP30 Metallgehäuse

  • 24 x Gigabit PoE+ Ports
  • 2 x Gigabit-Glasfaser-SFP-Anschlüsse
  • 685 W volles PoE-Leistungsbudget
  • 52 GBit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30
  • Inklusive 1U 19 Zoll Rackmontagehalterungen
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Netzteile sind separat erhältlich (Modelle: TI-S48048, TI-RSP100048)

Die gehärteten industriellen Gigabit-PoE+-Rackmount-Switches von TRENDnet verfügen jeweils über ein robustes Metallgehäuse der Schutzklasse IP30. Diese gehärteten PoE+-Switches sind so konzipiert, dass sie einem hohen Maß an Vibrationen und Stößen standhalten und sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen in Industrieumgebungen von -40°C bis 75°C funktionieren. Redundante Stromeingänge mit Überlastungsschutz an jedem gehärteten PoE+-Switch minimieren die Ausfallzeiten des Netzwerks.

Installateure und Integratoren können mit den gehärteten industriellen Gigabit PoE+ Rackmount-Switches von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, da sie bis zu 30 W PoE-Strom und -Daten pro Port über vorhandene Ethernet-Kabel liefern. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Satz Kabel, um sowohl Daten als auch Strom vom industriellen PoE+-Switch für die Rackmontage zu übertragen. Mit diesen gehärteten PoE+-Switches lassen sich PoE-Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ- und andere fortschrittliche IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und vieles mehr problemlos vernetzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-RP262, Kurzanleitung zur Installation, Rackmount-Kit
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
26
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
685 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
Inbegriffen
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
296 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1630 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
2.266 kg
Bruttogewicht:
2,266
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, trendnet sfp switch, soho switch, industrie-switch 24 port, Netzwerk, IndustrialNetworking, gehärtet, dinrail, hutschienenmontage, neuheiten, industrialethernet, PowerOverEthernetSwitches, brandneu, 19", Switch, Industrie, TI-RP262, POESwitch, brandnew, Hutschienenhalter, LAN, industrial, Gigabit, POEEthernetSwitch, Schutzklasse IP30, POENetzwerkswitch, Rackmount, PoE+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,02*
€ 504,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,91*
€ 463,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.