Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit NF 406 Alkalischer Schaumreiniger; 24 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75404400
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75404400
EAN/GTIN:
     4016170540426
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion

Produktbeschreibung:

  • calgonit NF 406
  • Alkalischer Schaumreiniger
  • Chlorfrei
  • Phosphatfrei
  • Stabiler Schaum
  • Entfernt schwierige Verschmutzungen
  • Buntmetalsicher
  • Anwendungsgebiete: calgonit NF 406 ist ein flüssiger alkalischer Schaumreiniger mit sehr guter Reinigungswirkung zum Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Produkt bildet einen stabilen Schaum und eignet sich besonders zur Entfernung von Fetten, Ölen, Proteinen und sonstigen organischen Verschmutzungen. calgonit NF 406 wird zur Reinigung von Maschinen, Behältern, gefliesten Wänden und Böden verwendet, ist härtestabilisiert und gut abspülbar.
  • Anwendung: calgonit NF 406 wird im Allgemeinen mit einer Konzentration von 3 bis 5% über ein Schaumgerät aufgebracht. Nach der Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten ist gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.
  • Materialverträglichkeit: calgonit NF 406 kann problemlos in der angegebenen Dosierung auf Edelstahlflächen, Buntmetallen sowie gefliesten Wänden und Böden angewendet werden. Bei Aluminium erfolgt ein geringer Abtrag. Die üblicherweise in der Nahrungsmittelindustrie verwendeten Kunststoffe sind beständig. In Zweifelsfällen müssen Vorversuche durchgeführt werden.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Tensid
Dichte:
1,1 g/cm³
pH-Wert:
12,4
Lagerung:
0°C bis +45°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, desinfektionsreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Industriereiniger, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 24 Kilogramm (ab € 3,19084* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
77033400
ab € 61,25*
Ähnlich
Calvatis
72875457
ab € 77,38*
Ähnlich
Calvatis
72834405
ab € 79,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.