Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit CF 312 Alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor; 24 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-78174408
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     78174408
EAN/GTIN:
     4016170817412
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion

Produktbeschreibung:

  • calgonit CF 312
  • Alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor
  • Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
  • Stabiler Schaum
  • Hoher Chlorgehalt
  • Phosphatfrei
  • IHO-gelistet
  • Anwendungsgebiete: calgonit CF 312 ist ein alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor als Desinfektionskomponente zur großflächigen Beseitigung von organischen Verschmutzungen auf Maschinen, Behältern, gefliesten Wänden und Fußböden in allen Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. calgonit CF 312 eignet sich für alle Wasserhärten und ist gut abspülbar. Das Produkt ist nach den europäischen Normen EN 1276, EN 1650 und EN 13697 geprüft und in der Desinfektionsmittelliste der IHO gelistet.
  • Anwendung: calgonit CF 312 wird mittels Schaumgerät in 3 bis 10%iger Anwendungslösung aufgebracht. Einwirkzeit je nach Verschmutzung bis 20 Minuten. Nach der Reinigung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.
  • Materialverträglichkeit: calgonit CF 312 kann wie empfohlen auf Edelstahl, Keramikfliesen und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden. Bei Aluminium und Buntmetallen erfolgt Angriff. Für verzinkte Materialien nicht geeignet.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
  • Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Chlor
Dichte:
1,17 g/cm³
pH-Wert:
12,1
Lagerung:
-5C bis +45°C
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, desinfektionsreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Aktivchlor, Industriereiniger, Alkalische Reinigung, Oberflächenreinigung, Flächenreinigung, Gastronomie, Hotel, Gaststätte, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig, Calvatis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,63*
1 Stück enthält 24 Kilogramm (ab € 2,36667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
72805413
€ 113,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.