Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 19mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 19mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 19mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 19mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1003194
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003194
EAN/GTIN:
     4012195001515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,17169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,109*
€ 27,49971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,919*
€ 27,27361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,729*
€ 25,85751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,979*
€ 24,96501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,029*
€ 23,83451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003100
ab € 0,11703*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003127
ab € 0,1229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003135
ab € 13,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003178
ab € 0,1223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003208
ab € 0,1696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003216
ab € 23,203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003232
ab € 0,2416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003259
ab € 0,2537*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003283
ab € 0,3661*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003321
ab € 0,3808*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003356
ab € 61,624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003372
ab € 57,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003402
ab € 0,7969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.