Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1009475
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009475
EAN/GTIN:
     4012196458707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7229*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7898*
€ 0,93986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7229*
€ 0,86025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.