Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1014536
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014536
EAN/GTIN:
     4012195567134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 40mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, rohrbänder ø40mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,931*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61395*
€ 5,4906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31395*
€ 5,1336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18395*
€ 4,9789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03395*
€ 4,8004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81395*
€ 4,5386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,621*
€ 4,30899
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,931*
€ 3,48789
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 80,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 0,9883*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3751*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,1882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 3,9184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 5,7492*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 89,479*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,884*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 1,00194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 1,07148*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,74128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 2,7078*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,81555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.