Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 37mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 37mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 37mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 37mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1015303
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015303
EAN/GTIN:
     4012195015437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle zweilappig 37mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
37 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,292*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,40292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,792*
€ 462,66248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,862*
€ 454,41578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,062*
€ 435,61378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,642*
€ 426,78398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,292*
€ 404,94748
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 58,755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,415*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3917*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7316*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,7516*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4093*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,13443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 524,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 636,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.