Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 40mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1017950
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017950
EAN/GTIN:
     4012195450016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle zweilappig 40mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, rohrbänder ø40mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,429*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,60858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,609*
€ 119,72471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,989*
€ 117,79691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,479*
€ 111,24001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,959*
€ 105,86121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,429*
€ 95,71051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.