Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 9mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 9mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 9mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 9mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1018094
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018094
EAN/GTIN:
     4012195016397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,693*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,14693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,263*
€ 24,11297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,883*
€ 23,66077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,023*
€ 22,63737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,173*
€ 21,62587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,543*
€ 20,87617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,693*
€ 17,48467
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 0,16094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018140
ab € 0,20236*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018183
ab € 23,004*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,902*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,013*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018477
ab € 0,85032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,3387*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,5231*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,13725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 14,013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.