Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 7-8mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 7-8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 7-8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 7-8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362358
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362358
EAN/GTIN:
     4012196599356
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm | 8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschellen obo, kabelbefestigung, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,09877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,33925*
€ 43,24371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,18925*
€ 43,06521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,16925*
€ 40,66141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,67925*
€ 38,88831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,45925*
€ 37,43651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,46925*
€ 32,68841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.