Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 6-7mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 6-7mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 6-7mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 6-7mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362406
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362406
EAN/GTIN:
     4012196599592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm | 7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89533*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,20533*
€ 1,43434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19533*
€ 1,42244
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,13533*
€ 1,35104
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08533*
€ 1,29154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04533*
€ 1,24394
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,89533*
€ 1,06544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.