Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 17-20mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 17-20mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 17-20mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 17-20mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1886-M0672520
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362420
EAN/GTIN:
     4012196599653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 mm | 20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
819
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,83094*
€ 1,32094*
2 Tage
272
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8381*
€ 1,3281*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8195*
€ 1,3299*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8236*
€ 1,33*
1 Tag
260
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8514*
€ 1,3514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32094*
€ 1,57192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18094*
€ 1,40532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09094*
€ 1,29822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06094*
€ 1,26252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01094*
€ 1,20302
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83094*
€ 0,98882
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.