Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 20-25mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 20-25mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 20-25mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 20-25mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-49365968
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362424
EAN/GTIN:
     4012196599660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm | 25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,972*
€ 1,352*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86546*
€ 1,36546*
2 Tage
322
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,877*
€ 1,387*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8575*
€ 1,3889*
5 Tage
450
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8619*
€ 1,389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,352*
€ 1,60888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.