Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 44-53mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 44-53mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 44-53mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 44-53mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362440
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362440
EAN/GTIN:
     4012196599707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm | 53 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschelle 44-53, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2021*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8721*
€ 2,2278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6721*
€ 1,9898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6221*
€ 1,9303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5521*
€ 1,847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5021*
€ 1,7875
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2021*
€ 1,4305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.