Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 53-63mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 53-63mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 53-63mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 53-63mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362444
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362444
EAN/GTIN:
     4012196599714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
53 mm | 63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53865*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37865*
€ 2,83059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14865*
€ 2,55689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06865*
€ 2,46169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98865*
€ 2,36649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89865*
€ 2,25939
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53865*
€ 1,83099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.