Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362776
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362776
EAN/GTIN:
     4012196600090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm | 36 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandsschelle 30-36, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2674*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98457*
€ 2,36164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,9574*
€ 2,32931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7774*
€ 2,11511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7174*
€ 2,04371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6474*
€ 1,96041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5874*
€ 1,88901
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2674*
€ 1,50821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.