Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 10-12mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362806
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362806
EAN/GTIN:
     4012196600151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm | 12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo bettermann abstandschelle alu, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63982*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,13982*
€ 2,54639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12982*
€ 2,53449
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,99982*
€ 2,37979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91982*
€ 2,28459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83982*
€ 2,18939
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,63982*
€ 1,95139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.