Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 36-44mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362830
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362830
EAN/GTIN:
     4012196600212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36 mm | 44 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschellen obo, kabelbefestigung, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62606*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,941*
€ 4,68979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,671*
€ 4,36849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38606*
€ 4,02941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22606*
€ 3,83901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62606*
€ 3,12501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.