Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362834
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362834
EAN/GTIN:
     4012196600229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm | 53 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschelle 44-53, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83945*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24945*
€ 5,05685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97945*
€ 4,73555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81945*
€ 4,54515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70945*
€ 4,41425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50945*
€ 4,17625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83945*
€ 3,37895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.