Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 53-63mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 53-63mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 53-63mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 53-63mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362838
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362838
EAN/GTIN:
     4012196600236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
53 mm | 63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo bettermann abstandschelle alu, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20941*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8526*
€ 5,77459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5526*
€ 5,41759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3826*
€ 5,21529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18941*
€ 4,9854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96941*
€ 4,7236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20941*
€ 3,8192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.