Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Artikel-Nr.:
     C5551-1362934
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362934
EAN/GTIN:
     4012196600359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm | 53 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschelle 44-53, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42261*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,02261*
€ 10,73691
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,92261*
€ 10,61791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48261*
€ 10,09431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,12261*
€ 9,66591
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,42261*
€ 8,83291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.