Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3/4" Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3/4" Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3/4" Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3/4" Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1387057
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1387057
EAN/GTIN:
     4012195123798
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.5 mm | 27 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, abstandschellen obo, kabelbefestigung, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,30325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,45213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,20325*
€ 160,89187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,40325*
€ 158,74987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,22325*
€ 147,82567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,61325*
€ 142,33977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,30325*
€ 132,45087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.