Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 9mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 9mm Stahl galvanisch verzinkt
Zugentlastungsschelle 9mm Stahl galvanisch verzinkt
Zugentlastungsschelle 9mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1437038
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1437038
EAN/GTIN:
     4012195135197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zugentlastungsschelle 9mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Durchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Zugentlastschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Zugentlastungsschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76041*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8461*
€ 2,19686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6661*
€ 1,98266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5461*
€ 1,83986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99041*
€ 1,17859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94041*
€ 1,11909
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76041*
€ 0,90489
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1437003
ab € 0,72849*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1437011
ab € 0,76041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.