Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     4147-M0358506
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486288
EAN/GTIN:
     4012196342204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,92351*
€ 7,42351*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9287*
€ 7,6176*
6 Tage
175
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,0206*
€ 7,691*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4114*
€ 7,9814*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,6188*
€ 8,1688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,42351*
€ 8,83398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92351*
€ 7,04898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 185,58775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.