Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Gerätedose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60mm, H46mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP Gerätedose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60mm, H46mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
UP Gerätedose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60mm, H46mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
UP Gerätedose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60mm, H46mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2003707
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003707
EAN/GTIN:
     4012196715893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen • 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Weitere Informationen:
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
46 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,5475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,3975*
€ 33,79303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,8875*
€ 33,18613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,8975*
€ 30,81803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,7375*
€ 29,43763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,0175*
€ 28,58083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,5475*
€ 24,45153
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9525*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 14,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.