Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Geräte-Verbindungsdose mit Nagellaschen Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP Geräte-Verbindungsdose mit Nagellaschen Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
UP Geräte-Verbindungsdose mit Nagellaschen Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2003716
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003716
EAN/GTIN:
     4012196700837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Gerätedose mit Nagellaschen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 4 Einführungen bis Ø 20 mm • 2 Einführungen bis Ø 14 mm • 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Weitere Informationen:
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
66 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
13
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,015*
€ 23,81785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,305*
€ 22,97295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,165*
€ 21,61635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,115*
€ 20,36685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,425*
€ 19,54575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,265*
€ 16,97535
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9525*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 14,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.