Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum Ø60xH50x114 Polypropylen tiefschwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum Ø60xH50x114 Polypropylen tiefschwarz
UP Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum Ø60xH50x114 Polypropylen tiefschwarz
UP Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum Ø60xH50x114 Polypropylen tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2003725
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003725
EAN/GTIN:
     4012196863815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum, eckige Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm. • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 10 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden • 4 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen • 4 x 3 Schraubdome
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Bauform:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
61 mm
Länge:
114 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
50 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,803*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,463*
€ 23,16097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,033*
€ 22,64927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,793*
€ 21,17367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,593*
€ 19,74567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,903*
€ 18,92457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,803*
€ 16,42557
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 14,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.