| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2003804 Herst.-Nr.: 2003804 EAN/GTIN: 4012196687084 |
| | |
|
| | |
| Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. • 2 x 3 Schraubdome • Geräteschrauben, Klemmlaschen • 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm² • Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Form: | rund | Bauform: | Gerätedose | Ausführung: | Einzel | Durchmesser: | 68 mm | Tiefe: | 61 mm | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Befestigung der Geräte: | schrauben | Mit Schrauben: | ja | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | nein | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | nein | Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | nein | Für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm | Anzahl der Einführungen: | 10 | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP30 | Deckelbefestigung: | geschraubt | Stutzen: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, hohlwanddose obo, HW Dose, Gerätedose, Abzweigdose, Verteilerdose, Klemmdose, Schalterdose, HW-Schalterdose, HW-Verbindungsdose |
| | |
| |