Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø50mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø50mm Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø50mm Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø50mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046027
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046027
EAN/GTIN:
     4012195926078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Aluminiumrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbindungsmuffe, Aluminiumverbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33086*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,41086*
€ 6,43892
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,29086*
€ 6,29612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00086*
€ 5,95102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,89086*
€ 5,82012
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,33086*
€ 5,15372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.