Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046501
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046501
EAN/GTIN:
     4012195781066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
20 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Weitere Suchbegriffe: Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,9081*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,83027* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,998*
€ 255,84762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,228*
€ 253,74132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,8082*
€ 250,86176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,4382*
€ 244,47146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,9081*
€ 208,14064
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362764
ab € 0,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047944
ab € 0,23401*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046794
ab € 7,5075*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046523
ab € 1,4947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.