Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046540
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046540
EAN/GTIN:
     4012195781547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
63 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Panzerrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, staparohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,39328*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Meter (ab € 25,26592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,37327*
€ 327,69419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,02328*
€ 324,8977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,58322*
€ 319,61403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,3432*
€ 307,42841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,39328*
€ 270,598
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362738
ab € 2,6255*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047898
ab € 1,17366*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046792
ab € 144,65511*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046560
ab € 59,0165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.