Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø32mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø32mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø32mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø32mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046585
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046585
EAN/GTIN:
     4012195781806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,715*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,015*
€ 182,08785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,825*
€ 180,67175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,635*
€ 172,11565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,605*
€ 169,69995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,715*
€ 150,79085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.