Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Panzerrohr
>
Staparohr
>
Artikel
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø32, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2046596
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2046596
EAN/GTIN:
4012195782209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steckrohr
,
Zinkrohr
,
obo stahlpanzerrohr
,
stahlpanzerrohr
,
stahlpanzerrohr steck
,
Metallrohr
,
Elektroinstallationsrohr
,
Rohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,6068*
1 Packung enthält 21 Meter (€ 9,7908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
1362726
ab € 2,1359*
Zubehör
Rohrendtülle, teilbar metrisch M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2047855
ab € 0,35869*
Zubehör
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
2046819
ab € 211,882*
Zubehör
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
2046623
ab € 3,3245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen