Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Panzerrohr
>
Staparohr
>
Artikel
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø63, 3000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2046726
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2046726
EAN/GTIN:
4012195923701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
V2A-Rohr
,
Panzerrohr
,
Stahlpanzerrohr
,
Stapa-Rohr
,
Staparohr
,
Steckrohr
,
obo stahlpanzerrohr
,
stahlpanzerrohr
,
stahlpanzerrohr gewinde
,
Metallrohr
,
Elektroinstallationsrohr
,
Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,81564*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Meter (ab € 78,42396* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 829,18566*
€ 986,73094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,9556*
€ 967,41716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 749,38563*
€ 891,7689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 725,6556*
€ 863,53016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 705,81564*
€ 839,92061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandschelle mit Langloch 53-63mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
OBO BETTERMANN
1362996
ab € 6,44633*
Zubehör
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø63mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
2046766
ab € 167,57454*
Zubehör
Edelstahlverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø63mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
2046776
ab € 66,26067*
Zubehör
Rohrendtülle, teilbar metrisch M63 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2047898
ab € 1,15917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen