Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046754
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046754
EAN/GTIN:
     4012195923985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Steckrohr, obo edelstahlrohr, edelstahl rohr, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,36157*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Meter (ab € 57,59573* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 620,78157*
€ 738,73007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,17157*
€ 735,62417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 586,46151*
€ 697,8892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,6215*
€ 669,51959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,36157*
€ 616,85027
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362930
ab € 6,43187*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046764
ab € 183,9296*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046774
ab € 17,45781*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047863
ab € 0,60913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.